Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Vollgummi m.2 Stützrädern f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443227
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Stahlrohrrohrkonstruktion, geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest · Räder, Naben mit Rollenlager · 2 Stützräder mit Vollgummibereifung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 Stützrädern · geeignet für: 200-l-Blechfässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 23 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1071
ab € 198,62*
Ähnlich
Fetra
1066
ab € 268,81*
Ähnlich
Fetra
1072
ab € 281,98*
Ähnlich
Fetra
1065
ab € 269,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.