Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Luft m.2 Stützrädern f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443228
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Stahlrohrrohrkonstruktion, geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest · Räder, Naben mit Rollenlager · 2 Stützräder mit Vollgummibereifung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 Stützrädern · geeignet für: 200-l-Blechfässer · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 20,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Luft
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1071
ab € 198,62*
Ähnlich
Fetra
1066
ab € 268,81*
Ähnlich
Fetra
1072
ab € 281,98*
Ähnlich
Fetra
1065
ab € 269,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.