Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/schwarzgrau 4BD SichtfenstertC+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9101483065
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9490-000/-055-7035-7021
EAN/GTIN:
     4056211321485
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas · Türöffnungswinkel 180° · Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster · 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Sichtfenstertüren
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,16*
€ 1.105,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,42*
€ 1.107,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,02*
€ 1.111,40*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 985,78*
€ 1.125,32*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,32*
€ 1.339,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,51*
€ 1.336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,98*
€ 1.236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,94*
€ 1.199,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,78*
€ 1.173,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.