| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9101483065 Herst.-Nr.: 9490-055 7035/7021 EAN/GTIN: 4056211321485 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas · Türöffnungswinkel 180° · Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster · 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Marke: | C+P | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | schwarzgrau, RAL 7021 | Breite: | 1200 mm | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 70 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p flügeltürenschrank h1950xb1200xt600mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,72* | € 1.103,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 965,68* | € 1.104,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 940,05* | € 1.108,95* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 977,35* | € 1.122,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|