Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/schwarzgrau 4BD SichtfenstertC+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9101483065
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9490-055 7035/7021
EAN/GTIN:
     4056211321485
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas · Türöffnungswinkel 180° · Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster · 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1200 mm
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,84*
€ 1.103,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,02*
€ 1.104,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,22*
€ 1.108,95*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 986,54*
€ 1.122,84*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,46*
€ 1.313,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,12*
€ 1.303,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.095,11*
€ 1.303,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.095,10*
€ 1.303,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.044,37*
€ 1.242,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.044,36*
€ 1.242,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.044,35*
€ 1.242,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.044,34*
€ 1.242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,61*
€ 1.212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,84*
€ 1.146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.