Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel PE natur L.250mm Inh.230 ml HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000495137
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920600
EAN/GTIN:
     4007228701081
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
naturfarben · lebensmittelbeständig · bruchsicheres Polyethylen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C · sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Inhalt:
230 ml
Länge:
250 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
lebensmittelecht
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, abwiegeschaufel 250mm, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel, Wiegeschaufeln
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,45*
1 Tag
98
12
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,49*
3 Tage
46
12
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,51*
5 Tage
62
12
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,52*
Lager 345
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,70667*
€ 3,35667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,35667*
€ 3,99444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28667*
€ 3,91114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21667*
€ 3,82784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14667*
€ 3,74454
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70667*
€ 3,22094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,28004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.