Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 B.320mm 1000 mm/min Rollen,2 v.auß.beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000486735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7474-40-00
EAN/GTIN:
     4002432116379
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit automatischem Rücklauf und Abschaltfunktion · Ein- und Ausgabefächer sorgen für ein absolutes ebenes Laminierergebnis · niedriger Energieverbrauch, dank automatischer Abschaltung nach 30 Minuten, bei Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 250 µm · Vorheizzeit ca. 1 Minute Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Breite:
320 mm
Geschwindigkeit:
1000 mm/min
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 228,84*
€ 264,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 264,23*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 235,92*
€ 265,15*
€ 4,50*
ab € 242,25*
€ 273,22*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,93*
€ 388,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,09*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,63*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,60*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,61*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,16*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,29*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.