Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen TORK Mehrzweck,2-lag.,perfor. hochweiß L160ca.mxB215ca.mm 6RL./VE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000474192
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202709
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen! Weitere technische Eigenschaften: · Material: Tissue · passend für: 9000 474 183
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6
Farbe:
hochweiß
Länge ca.:
160 m
Breite ca.:
215 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1116
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,65*
€ 15,35*
7 Tage
1176
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 15,81*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 16,04*
5 Tage
2088
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 16,47*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 146,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 146,22*
€ 174,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 143,51*
€ 170,78
pro Box
ab 5 Boxen
€ 139,12*
€ 165,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 130,45*
€ 155,24
pro Box
ab 20 Boxen
€ 124,20*
€ 147,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 117,47*
€ 139,79
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 19,57834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,14*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,93*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.