Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaar L.450mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470381
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4008710225115
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen roßhaar 45cm
Rosshaar · Holzrücken · natur · staubbindend
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Rosshaar
Marke:
SOREX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
1
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,50*
1 Tag
294
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,70*
3 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1 Tag
294
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,82*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22011
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.