Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaar L.450mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470381
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4008710225115
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen roßhaar 45cm
Rosshaar · Holzrücken, natur · staubbindend
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Rosshaar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,30*
2 Tage
162
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,44*
Lager 1690
121
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,49*
2 Tage
162
1
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,50*
4 Tage
162
1
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22011
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.