Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga L.450mm m.Holzrücken SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000470036
Herst.-Nr.:
     22514
EAN/GTIN:
     4008710225146
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen arenga 45cm
Arenga · Holzrücken, natur
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Arenga
Marke:
SOREX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen arenga, handbesen, Arengahandfeger, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
338
1
€ 5,59*
ab € 1,73*
€ 2,61*
1 Tag
562
30
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,81*
3 Tage
421
1
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,92*
1 Tag
562
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,93*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.