Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga L.450mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470036
Herst.-Nr.:
     22514
EAN/GTIN:
     4008710225146
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen arenga 45cm
Arenga · Holzrücken, natur
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Arenga
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen arenga, handbesen, Arengahandfeger, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
567
30
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,81*
Lager 1690
425
1
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,91*
1 Tag
567
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,92*
3 Tage
567
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,07*
5 Tage
567
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.