Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 530137 L380xB320ca.mm hochweiß 1-lagig Rl.TORK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000469830
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     530137
EAN/GTIN:
     7322540057553
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Extra Starke Reinigungstücher · 530137 Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln · geeignete Spender: Bodenständer Art-Nr. 9000 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 9000 469 207 Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 72 Rollen · Material: exelCLEAN · passend für: 9000 469 206, 9000 469 207
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
280 Tücher
Farbe:
hochweiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
320 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Papier, Papierrolle, Putztücher, Reinigungstuch, Rolle, TORK Premium 530
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,49*
€ 40,38*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,49*
€ 40,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,42*
€ 45,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,36*
€ 46,62*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 67,74* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
510137
ab € 33,31*
Ähnlich
Tork
130041
ab € 14,585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.