Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Inh.20l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.L345xB165xH470mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000818967
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0259
EAN/GTIN:
     4750553000014
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Hebelverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Marke:
VALPRO
Material:
Stahlblech
Höhe:
470 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 20l, stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1512
1
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 22,81*
1 Tag
2112
1
€ 5,45*
ab € 17,69*
€ 22,93*
1 Tag
1468
1
€ 5,59*
ab € 18,70*
€ 24,12*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 24,31*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,2036*
€ 40,2236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,2236*
€ 47,8661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,1936*
€ 46,6404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,0936*
€ 46,5214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,8336*
€ 43,832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,1536*
€ 41,8328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,2036*
€ 37,1323
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,08*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,08*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,08*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,73*
Zubehör
Valpro
264621
ab € 24,26*
Zubehör
Valpro
264622
ab € 25,01*
Zubehör
k.A.
218955
ab € 19,16*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,86*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.