Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALPRO KN0259 Kraftstoffkanister 20 l Olivgrün RAL 6003 Stahlblech 0,9 mm L345x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALPRO KN0259 Kraftstoffkanister 20 l Olivgrün RAL 6003 Stahlblech 0,9 mm L345x
VALPRO KN0259 Kraftstoffkanister 20 l Olivgrün RAL 6003 Stahlblech 0,9 mm L345x
VALPRO KN0259 Kraftstoffkanister 20 l Olivgrün RAL 6003 Stahlblech 0,9 mm L345x
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KN0259
EAN/GTIN:
     4750553000014
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister 20l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH470mm VALPRO aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbrauch
Weitere Informationen:
eClassID:
20090201
HerstellerNr:
KN0259
Werksnummer:
4000818967
Länge netto mm:
468,00
Breite netto mm:
347,00
Höhe netto mm:
167,00
Gewicht netto Kg:
4,200000
Gewicht brutto Kg:
4,260000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Groesse:
Inhalt 20 l
Material:
Olivgrün RAL 6003 Stahlblech
Produktart:
Kraftstoffkanister
Ausfuehrung:
L345xB165xH470mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2851
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 22,68*
2 Tage
2666
1
€ 5,59*
ab € 17,01*
€ 22,79*
2 Tage
3813
1
€ 5,50*
ab € 17,72*
€ 23,62*
4 Tage
3802
1
€ 4,99*
ab € 17,80*
€ 23,86*
Lager 1955
3813
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 5,66*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 6,29*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,74*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 4,76*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 4,78*
Zubehör
k.A.
ab € 5,51*
Zubehör
k.A.
ab € 5,50*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,65*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,86*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,00*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.