Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr mit flex. Ausguss, für Diesel, Durchmesser 25 mm, Bajonettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264622
EAN/GTIN:
     4750553003305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussstutzen
Auslauf für Kanister
Auslaufrohr
flexibles Auslaufrohr
Auslaufrohr mit flexiblem Ausguss, für Diesel, Stutzendurchmesser 25 mm, mit Bajonettverschluss
  • ermöglicht ein sauberes Befüllen von Dieseltanks
  • flexibles Rohr aus verzinntem Metall
  • mit Entlüftungskanal für gleichmäßige Betankung
  • Rohrdurchmesser am Ausguss: 25 mm
  • mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern
  • für Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • RAL-Code: 9005
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen L x B x H [mm]: 380 x 68 x 60
  • Durchmesser außen [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 0,34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
380 mm
Breite Außen:
68 mm
Höhe Außen:
60 mm
Durchmesser Außen:
25 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: flexibler Auslaufstutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
264621
ab € 24,20*
Ähnlich
k.A.
264623
ab € 26,38*
Ähnlich
k.A.
264624
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.