Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufstutzen für Stahlblechkanister 5, 10 und 20 Liter, mit Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-218-955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufstutzen
Stutzen
Auslaufstutzen für Stahlblechkanister 5, 10 und 20 Liter, mit Halterung zur Befestigung am Kanister
  • mit praktischer Haltevorrichtung zur einfachen Befestigung am Kanister
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • RAL-Code: 6003
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen L x B x H [mm]: 260 x 65 x 65
  • Maße außen B x T x H [mm]: 65 x 260 x 65
  • Durchmesser außen [mm]: 65
  • Materialstärke [mm]: 0.8
  • Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
65 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
65 mm
Durchmesser Außen:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
0,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.