| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3900275650 Herst.-Nr.: N110.B90.203 EAN/GTIN: 4021885094362 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 255mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Radkörper: Aluminium Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg | Farbe Rolle: | braun | Material Rolle: | Guß-Polyurethanbandage | Plattenbreite: | 110 mm | Profil: | Standard | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,14* | € 39,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,87* | € 39,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,45* | € 40,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,66* | € 40,47* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,17* | € 75,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|