| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000277500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277500 EAN/GTIN: 4054773005287 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Augenschutz benutzen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Schild-Ø: | 200 mm | Farbe: | blau/weiß | Ausführung: | Augenschutz benutzen | Norm: | ASR A1.3/BGV A8 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,34* | € 1,95* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,39* | € 2,00* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,09* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,13* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,794* | € 13,994* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|