Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Augenschutz benutzen D.200mm Kunststoffschild blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277500
EAN/GTIN:
     4054773005287
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 1690
60
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,14*
5 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,36*
3 Tage
80
1
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277514
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
3000277507
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
3000277505
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277512
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277510
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.