Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Augenschutz benutzen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Augenschutz benutzen Kunststoff
Gebotszeichen Augenschutz benutzen Kunststoff
Gebotszeichen Augenschutz benutzen Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247770
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277500
EAN/GTIN:
     4054773005287
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotszeichen Augenschutz benutzen D.200mm Kunststoffschild blau/weiß Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277500
Werksnummer:
3000277500
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Groesse:
Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,76*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,16*
Lager 1955
80
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,22*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,37*
3 Tage
80
1
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277507
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
3000277505
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277512
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277510
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.