Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Elo 1903LM, 48,3cm (19''), Projected Capacitive, 10 TP, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3421
Artikel-Nr.:
3421-le19034
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E658394
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Touchdisplays der Elo 03-Serie sind auf die speziellen Anforderungen des Gesundheitswesens ausgelegt. Als solche entsprechen sie der Europäischen Norm EN 60601-1 für medizinische elektrische Geräte und sind gemäß IP54 gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten geschützt. Ein weiterer Pluspunkt für die Hygiene ist die fugen- und rahmenlose Ausführung: Die Oberfläche ist ebenso schnell wie gründlich gereinigt.Sie erhalten die Monitore in vier verschiedenen Bildschirmdiagonalen: 19'', 22'', 24'' und 27''. Moderne PCAP-Technologie bietet bis zu 10 simultane Touchpunkte. Damit macht sich die 03-Serie nicht nur in Dienst- und Patientenzimmern bezahlt, sondern auch als Info-Tafeln in der Klinik-Lobby oder Apotheke. Die Monitore bestechen durch hervorragende Bildqualität und reagieren auf Berührungen mit dem bloßen Finger, weshalb sie perfekt sind, um Besucher und Kunden zur Interaktion zu bewegen. Dank VESA-Kompatibilität gibt es verschiedene Montage-Möglichkeiten – etwa auf einem Schwenkarm oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
19
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
VGA, HDMI
IP-Schutz Front:
IPX1
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
VGA-Kabel, HDMI Kabel, Touch USB-Kabel
Einbau:
VESA 75 | VESA 100
Breite:
429 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
355 mm
... >
Elo Touch Solutions
>
Elo Touchscreen-Monitore
>
Elo Touchscreens für medizinische Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
touchscreen 19" elotouch
,
elo touch solutions monitore
,
bildschirm 19 zoll
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 751,54*
€ 818,10*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 753,56*
€ 819,13*
Lager 128
Frei Haus
ab € 750,38*
€ 819,14*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 753,39*
€ 822,62*
Lager 7223
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 845,67*
€ 983,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,10*
€ 973,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,62*
€ 969,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,99*
€ 955,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,54*
€ 894,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Elo Befestigungskit (Wandmontage)
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,62*
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,71*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen