Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1302L, 13,3'', PCAP, 10TP, Full HD, ohne Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 1302L, 13,3'', PCAP, 10TP, Full HD, ohne Standfuß, schwarz
Elo 1302L, 13,3'', PCAP, 10TP, Full HD, ohne Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le1302
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E683595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die 02-Serie von Elo: Ihr Touchmonitor-Quartett für höchste Ansprüche an Bildqualität und Zuverlässigkeit. Erhältlich in Diagonalen von 19'', 22'', 24'' und 27'', punkten diese Displays vor allem durch klares Design und kompakte Bauweise. Moderne PCAP-Technologie, wie sie auch in Smartphones Verwendung findet, ermöglicht eine Bedienung mit bis zu 10 simultanen Touchpunkten. Diese und weitere Qualitäten prädestinieren die Monitore vor allem für den Einzelhandel und das Gastgewerbe, doch auch in Behörden und anderen Einsatzfeldern machen sie sich bezahlt.Auf einem solchen Touchscreen dargestellte Inhalte sind gut einsehbar – selbst aus ungünstigsten Blickwinkeln. Deshalb bewährt sich die 02-Serie vor allem am Point of Sale – egal, ob zur Präsentation von Werbung, zur digitalen Kundeninteraktion oder gar als Bestell- und Verkaufsterminal. Hinzu kommt eine Fülle an Optionen bei der Installation: Die Elo 02-Serie ist mit verschiedenen Montagesystemen kompatibel und ermöglicht den Anschluss zahlreicher Peripheriegeräte, etwa Magnetkartenleser und Fingerabdruckscanner. 3 Jahre Garantie ab Werk sorgen für eine sichere Investition.Widescreen, 16:9, 33,8 cm (13,3'')Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch (10 Punkte)1920x1080 PixelVESA Mount (75x75 mm)25ms, Helligkeit: 270cd, Blickwinkel: 170/170°(H/V), Kontrast: 800:1USB (Typ C, micro-USB), Audio, VGA, HDMITouchinterface: USBInkl. Kabel (USB, HDMI), Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Displaygröße:
13.3
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
3
Video-Eingangsformat:
HDMI, VGA, USB Typ-C
IP-Schutz Front:
IPX1
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
HDMI-Kabel, Touchscreen USB-Kabel, Netzadapter
Einbau:
VESA 75
Breite:
212 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
327 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 363,56*
€ 400,93*
Frei Haus
ab € 364,12*
€ 402,05*
Frei Haus
ab € 366,07*
€ 402,06*
Frei Haus
ab € 370,26*
€ 405,43*
€ 1,00*
ab € 372,01*
€ 410,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 60,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 272,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.