Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R310, TD, (203dpi), USB, RS232, BT (iOS), Gürtelclip, Akku, 2600mAh, Bonrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R310, TD, (203dpi), USB, RS232, BT (iOS), Gürtelclip, Akku, 2600mAh, Bonrolle
Bixolon SPP-R310, TD, (203dpi), USB, RS232, BT (iOS), Gürtelclip, Akku, 2600mAh, Bonrolle
Artikel-Nr.:
     3421-bdxr315
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R310PLUSIK5/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SPP-R310Kompakt und ergonomischDer SPP-R310, ein mobiler 3-Zoll-Beleg-, Etiketten- und Ticketdrucker, ist ein superkompakter, solider und ergonomischer Drucker mit optionaler Bluetooth-, WLAN-, USB- und serieller Konnektivität.Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Verbindungen für die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-Geräten mit Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows®, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung. Der SPP-R310 bietet darüber hinaus Auto Switch, eine Funktion zum einfachen automatischen Umschalten zwischen iOS-Modus und Bluetooth-Standardmodus.Bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s (Belegdruck) bietet er eine Druckauflösung von 203 dpi. Der SPP-R310 hat eine Akkulaufzeit von 24 Stunden für den kontinuierlichen Druck von bis zu 253 Metern. Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,8 Metern und ist im entsprechenden Schutzgehäuse wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -15 °C betrieben werden. Der mobile 3-Drucker ist unter härtesten Bedingungen einsatzbereit. Die 2 Jahre Garantie erstrecken sich auch auf den Druckkopf.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | WLAN | Bluetooth | NFC
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
5,8 cm
Tiefe:
12,6 cm
Breite:
10,5 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Standards/Zertifikate:
IP54
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | Akku
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,82*
€ 396,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,40*
€ 389,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,53*
€ 352,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,05*
€ 346,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,46*
€ 327,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.