Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-L410, USB, RS232, BT (BLE), 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, ZPLII, CPCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-L410, USB, RS232, BT (BLE), 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, ZPLII, CPCL
Bixolon SPP-L410, USB, RS232, BT (BLE), 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, ZPLII, CPCL
Artikel-Nr.:
     3421-bdxl411
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L410IK5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Kompakt und doch robustDer mobile 4-Zoll- (112 mm) Etikettendrucker SPP-L410 ist ein kompakter, strapazierfähiger und günstiger Drucker, der ideal für den Etikettendruck in Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist.Mit seinem ergonomischen, schlanken Design und dem geringen Gewicht von nur 530 g unterstützt der Drucker Medienbreiten von 112 mm und 105 mm sowie Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 56 mm. Der SPP-L410 unterstützt den hochauflösenden Druck mit 203 dpi für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken und Logos mit 203 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4 ips (102 mm/s). Die Speicherkapazität beträgt 256 MB SDRAM und 512 MB Flash-Speicher. Der im Lieferumfang enthaltene wiederaufladbare 7,4-V-Li-Ionen-Akku ermöglicht mit einer Kapazität von 2.750 mAh vollgeladen eine Laufzeit von 24 Stunden. Der mobile Etikettendrucker unterstützt außerdem den Druck trägerloser Etiketten (B-linerless-Medien), ist staub- und spritzwassergeschützt (IP54) und im Falltest aus 1,8 m Höhe erprobt.Er ist mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE, USB- und serieller Schnittstelle sowie Easy Bluetooth Pairing™ über ein integriertes NFC-Tag ausgestattet. Der SPP-L410 ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Android™, iOS™, Windows®, Linux mit zusätzlicher Apple MFi iAP2-Zertifizierung sowie umfangreichen Chrome und Xamarin SDKs. Marktführende Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z™ und BPL-C™ ermöglichen eine einfache Druckerintegration in bestehende Installationen. Der mobile Etikettendrucker ermöglicht den Etikettendruck mit BIXOLON Label Artist-II™, Label Artist™ Mobile (iOS™ und Android™) und ist mit BarTender® kompatibel. Die mPrint App (iOS™ und Android™) wird ebenso unterstützt wie der Windows mPrint Browser.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | Bluetooth
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
nein
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
6,6 cm
Tiefe:
13,8 cm
Breite:
14,3 cm
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Lieferumfang:
Akku
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 409,19*
€ 462,05*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 426,44*
€ 480,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 469,21*
€ 560,77*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,52*
€ 552,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 7,61*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,82*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,94*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,55*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,60*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,11*
Zubehör
Bixolon
PLC-R410/STD
ab € 45,65*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,37*
Zubehör
Bixolon
PVH-R410
ab € 105,50*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,19*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,87*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,08*
Zubehör
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.