Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato PW208NX 203 dpi with battery, USB, Bluetooth, Dispenser, Linerlessmedia operation, Belt Clip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato PW208NX 203 dpi with battery, USB, Bluetooth, Dispenser, Linerlessmedia operation, Belt Clip
Sato PW208NX 203 dpi with battery, USB, Bluetooth, Dispenser, Linerlessmedia operation, Belt Clip
Artikel-Nr.:
     3421-bdsip21
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWPW2500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PW208NX 203 dpi with battery, USB, Bluetooth, Dispenser, Linerlessmedia operation, Belt ClipResolution: 203 dpi / 8 dpmPrint Speed: 152 mm (6.0) maximumPrint Width: 55 mm (2.16) maximumPrint Length: 160 mm (6.3) maximumProcessor: ARM Linux & ITRON OS. SATO NX Application Enabled Printing technologyControls: 3 high durability PET keys. Organic electro-luminescent high brightnessdisplayOuter Label Roll Diameter: PW208NX: 60mm. PW208mNX: 35mm.Case Construction: 2.1m fall resistant. High shock resistance polycarbonate body with elastomeredge protection. High durability PET keys USB, Bluetooth as standardInterfaces: USB, Bluetooth as standard, WLAN option for PW208NXDimensions (H x W x D): PW208NX: 68 mm x 95 mm x 128 mmPW208mNX: W 95 mm x H 56 mm x D 110.5 mmWeight: PW208NX: 437.8 g (including battery)PW208mNX: 367.3 g (including battery)Box Content PW208NX: Printer, battery, belt clip, quick guidePW208mNX: Printer, battery, quick guide.SOS compatible Powerful for your assets managment and remote maintenance.SOTI compatible On demand it comes with SOTI on board. Please contact SATO representativefor more detailsFor information on PW2mNX models, please contact you SATO local accountmanager!.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | Bluetooth
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler
Netzwerk:
nein
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
6,8 cm
Tiefe:
12,8 cm
Breite:
9,5 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 bis 85 %
Betriebstemperatur:
-15 bis 50°C
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | Akku
Garantie in Monaten:
12 Monate
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 725,84*
€ 863,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,85*
€ 836,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 687,70*
€ 818,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 673,11*
€ 801,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,56*
€ 771,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.