Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ620-HC (203dpi), WLAN, LTS, Disp., 3250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZQ620-HC (203dpi), WLAN, LTS, Disp., 3250mAh
Zebra ZQ620-HC (203dpi), WLAN, LTS, Disp., 3250mAh
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpq69
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ62-HUWAE00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra hat die Mobildrucker der ZQ600-HC Serie von Inneren wie vom Äußeren auf die hohen Anforderungen des Gesundheitswesens ausgelegt: Das Innere liefert die hohe Performance, die vielbeschäftigte Angestellte erwarten, das Äußere widersteht regelmäßiger Reinigung und Desinfektion mühelos. Mit ihrem zugleich zweckmäßigen und ansprechenden Design in weißen, grauen und hellblauen Farbtönen fügen sich die Drucker auch ästhetisch nahtlos ein. Mit dem ZQ600-HC etikettieren Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen Proben direkt am Ort der Entnahme, um Verwechselungen auszuschließen. Auch Transfusionen, Muttermilch, Medikamente und andere Artikel lassen sich auf diese Weise eindeutig kennzeichnen.Die ZQ600-HC Serie besteht aus zwei Modellen: Der ZQ610-HC druckt in bis zu 48 mm Breite, der ZQ620-HC in bis zu 72 mm. Beide Drucker verbinden sich über WLAN, Bluetooth und Bluetooth Low Energy mit dem Netzwerk bzw. Host-Gerät, sodass Anwender stets eine stabile Verbindung haben. Hinzu kommt ein praktisches Farbdisplay zur einfachen Navigation und Bedienung des Druckers. Dieses Display zeigt auch Statusmeldungen gut sichtbar an, beispielsweise wenn sich der Drucker im Pause-Modus befindet oder ein Fehler vorliegt.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
WLAN | Bluetooth
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
512 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
0,7 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
8,4 cm
Breite:
11,7 cm
Luftfeuchtigkeit:
10% - 90%
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Lieferumfang:
Akku
Garantie in Monaten:
12 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 853,96*
€ 932,64*
Frei Haus
ab € 847,55*
€ 933,75*
€ 1,00*
ab € 854,24*
€ 933,76*
€ 9,90*
ab € 890,26*
€ 980,45*
5 Tage
159
€ 1,00*
ab € 893,57*
€ 981,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,64*
€ 1.109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,54*
€ 1.109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,93*
€ 1.054,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.