Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX65A TT(300dpi)LAN,Multi-IF,Disp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell PX65A TT(300dpi)LAN,Multi-IF,Disp.
Honeywell PX65A TT(300dpi)LAN,Multi-IF,Disp.
Artikel-Nr.:
     3421-bdhx656
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX65A00000000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit einer Druckgeschwindigkeit von über 300 mm pro Sekunde zeichnen sich die robusten, ganz aus Metall gefertigten Drucker der Serie PX65 durch eine hervorragende Leistung aus und verfügen über Funktionen zur Verringerung der Ausfallzeiten und Wartungskosten. Die PX65 Etikettendrucker von Honeywell sind mit einer Auflösung von 203 oder 300 dpi erhältlich. Die intelligenten Merkmale und Funktionen der PX65 Etikettendrucker sorgen für eine höhere Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen. So tragen die intelligenten Drucker, auf denen sich eigenständige, mit den Programmiersprachen Fingerprint und C# entwickelte Anwendungen installieren lassen, zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung der betrieblichen Abläufe bei. Die Geräteverwaltungs- und Diagnosefunktionen des Druckers, die über das webbasierte PrintSet-Konfigurations-Management und das Konfigurations-Tool PrintSet MC für Mobilgeräte und cloudbasierte Operational Intelligence bereitgestellt werden, verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die Bereitstellung. Dank des magnetischen Druckkopf-Designs QuickMount™ lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen. Die PX65 Etikettendrucker wurden zusammen mit Honeywell-Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet, um die Leistung bei Verwendung mit Original-Honeywell-Medien zu optimieren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
14 kg
Höhe:
23,8 cm
Tiefe:
48,2 cm
Breite:
33,5 cm
Betriebstemperatur:
5 - 40 C
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
120 -230 v
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.653,04*
€ 2.733,35*
Frei Haus
ab € 2.665,94*
€ 2.734,38*
€ 1,00*
ab € 2.651,14*
€ 2.734,53*
Frei Haus
ab € 2.668,75*
€ 2.737,22*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 2.748,88*
€ 2.818,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,35*
€ 3.252,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.720,26*
€ 3.237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.683,95*
€ 3.193,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,94*
€ 3.171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.653,04*
€ 3.157,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50147017-001
ab € 197,33*
Zubehör
Honeywell
PX4E010000005130
ab € 2.486,77*
Zubehör
Honeywell
PX65A00000000200
ab € 2.157,77*
Zubehör
Honeywell
50147019-001
ab € 302,16*
Zubehör
Honeywell
SVCPX65-SG3N
ab € 310,78*
Zubehör
Honeywell
1-040084-900
ab € 414,68*
Zubehör
Honeywell
1-040085-900
ab € 546,41*
Zubehör
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,08*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 7,55*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,92*
Zubehör
ARTDEV
ETP 148-210 K76 D190
ab € 22,62*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,73*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,21*
Zubehör
ARTDEV
TTF360110-WI-SW
ab € 7,55*
Zubehör
Honeywell
50147002-002
ab € 442,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.