Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4410D Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 203dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TD-4410D Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 203dpi
Brother TD-4410D Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 203dpi
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrt42
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD4410DXX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Desktop-Drucker, Etikettendrucker, Stationärer Drucker, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.): 152 mm/Sek.Druckobjekt: Armbandetiketten, Etiketten (Labels), gestanzte Etiketten, Papieretiketten, QuittungspapierLieferumfang: Netzkabel, Netzteil, USB-KabelDruckbreite (max.): 104,1 mmRollendurchmesser (max.): 127 mmAusstattung: Blackmark-Sensor, Gap-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 203dpi (8 Punkte/mm)Kommunikation: USBDrucktechnik: ThermodirektMedienbreite (max.): 118,1 mmDruckerbefehlssprache: ZPL2, Raster, ESC/PBetriebsunterstützung: Windows, Windows Server, Linux
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
256 MB
Gewicht:
2 kg
Höhe:
22,4 cm
Tiefe:
15,5 cm
Breite:
18 cm
Luftfeuchtigkeit:
20%-80%
Betriebstemperatur:
5-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 205,97*
€ 221,80*
2 Tage
1
€ 3,90*
ab € 206,65*
€ 222,78*
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 223,92*
€ 238,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,70*
€ 241,93*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 230,51*
€ 245,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TD4550DNWBXX1
ab € 390,54*
Ähnlich
Brother
TD4420DNXX1
ab € 241,47*
Ähnlich
Brother
TD4520DNXX1
ab € 350,02*
Ähnlich
Brother
MFCJ5945DWZG1
ab € 408,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.