Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PBT9600-DPX, Direct Part Marking, Bluetooth, Removable Battery, Ethernet Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan PBT9600-DPX, Direct Part Marking, Bluetooth, Removable Battery, Ethernet Kit
Datalogic PowerScan PBT9600-DPX, Direct Part Marking, Bluetooth, Removable Battery, Ethernet Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpp15
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9600-DPXRBK30EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für Traceability-Anwendungen in Branchen wie Automobil-, Luft-/Raumfahrt, Reifen-, Elektronikindustrie und im Gesundheitswesen, die die direkte Markierung von Codes erfordern, bietet die robuste Industrie-Scanner Serie PowerScan 9600 DPX spezielle Lösungen. Diese Serie umfasst kabelgebundene Modelle (PD9600 DPX) sowie zwei kabellose Optionen: PM9600-D DPX mit Datalogic's proprietärem STAR 433 MHz Cordless System™ 2.0 und Keypad-/Display-Option sowie PBT9600 DPX mit Bluetooth® 5.0.Dank einer plug-and-play Architektur sind diese Scanner einfach zu konfigurieren und bieten flexible Anschlussmöglichkeiten (seriell, USB, Ethernet, Ethernet/IP oder PROFINET). Dadurch können sie problemlos an sich ändernde Kommunikationsanforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
DPM
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
2,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
434,6 g
Garantie in Monaten:
24
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.530,55*
€ 1.658,02*
Frei Haus
ab € 1.533,43*
€ 1.659,11*
€ 1,00*
ab € 1.540,20*
€ 1.659,28*
Frei Haus
ab € 1.535,43*
€ 1.660,92*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.613,05*
€ 1.738,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,02*
€ 1.973,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,99*
€ 1.969,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,96*
€ 1.913,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,71*
€ 1.872,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,55*
€ 1.821,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,11*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,62*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,26*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-M2
ab € 91,19*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-M4
ab € 164,65*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM96
ab € 35,23*
Zubehör
Datalogic
STD-P096
ab € 20,59*
Zubehör
Datalogic
VMK-P096
ab € 68,83*
Zubehör
Datalogic
BC9630-BT
ab € 249,34*
Zubehör
Datalogic
BC9631-BT
ab € 274,13*
Zubehör
Datalogic
BC9680-BT
ab € 376,86*
Zubehör
Datalogic
BC9681-BT-N200
ab € 487,61*
Zubehör
Datalogic
BC9681-BT-N100
ab € 488,47*
Zubehör
Datalogic
CM9680
ab € 200,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.