Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PBT9600-DPXRBK30EU Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PBT9600-DPXRBK30EU Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Datalogic PBT9600-DPXRBK30EU Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118059878
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9600-DPXRBK30EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
5.0
Funkfrequenz
2400 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.531,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,36*
€ 1.978,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,13*
€ 1.960,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,03*
€ 1.906,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,87*
€ 1.868,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,54*
€ 1.822,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
BC9631-BT
ab € 273,32*
Zubehör
Datalogic
BC9680-BT
ab € 377,12*
Zubehör
Datalogic
BC9681-BT-N200
ab € 489,45*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,17*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,58*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,24*
Zubehör
Datalogic
BC9630-BT
ab € 249,44*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-M2
ab € 91,01*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-M4
ab € 164,79*
Zubehör
Datalogic
BC9681-BT-N100
ab € 491,02*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM96
ab € 35,22*
Zubehör
Datalogic
STD-P096
ab € 20,70*
Zubehör
Datalogic
CM9680
ab € 201,64*
Zubehör
Datalogic
VMK-P096
ab € 68,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.