Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-552 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-552 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic CAB-552 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97739358
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produkttyp
USB-Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
PowerScan 9600 Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.