Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 7 mm x Ø 8 mm x t= 0,50 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181052
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 7,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 128 Platzdruck (2) bar 20
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
0,5 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,028 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 14,90*
ab € 6,64*
€ 16,00*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 13,31*
€ 17,12*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 13,40*
€ 17,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 51,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.