Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PTFE Innen-Ø mm 7,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1810-52
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 7,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 128 Platzdruck (2) bar 20
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
7
Außen-Ø mm:
8
Wandstärke mm:
0,5
Biegeradius (1) mm:
128
Platzdruck (2) bar:
20
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, laborschlauch ptfe, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.