Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 1,2mm x Ø 1,8mm x t= 0,30mm aus virginalem PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181018
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,2 Außen-Ø mm 1,8 Wandstärke mm 0,30 Biegeradius (1) mm 8 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1,2 mm
Außendurchmesser:
1,8 mm
Wanddicke:
0,3 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 18,90*
ab € 1,38*
€ 3,46*
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 2,77*
€ 3,67*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 3,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.