Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PTFE Innen-Ø mm 1,2


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1810-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,2 Außen-Ø mm 1,8 Wandstärke mm 0,30 Biegeradius (1) mm 8 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
1,2
Außen-Ø mm:
1,8
Wandstärke mm:
0,3
Biegeradius (1) mm:
8
Platzdruck (2) bar:
70
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, laborschlauch ptfe, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.