Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PNS 600-3 Präzisionswaage - 620g/0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PNS 600-3 Präzisionswaage - 620g/0,001g
Kern PNS 600-3 Präzisionswaage - 620g/0,001g
Artikel-Nr.:
     7303-M1532
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PNS 600-3
EAN/GTIN:
     4045761183995
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion

KernPNS 600-3Präzisionswaage.

Der neue Standard im Labor mit robusten Stimmgabel-Wägesystem.


- Wägebereich:
620 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,004 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche:Ø 140mm.

- Wägeraum: 172 x 171 x 160 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

Kern PNS Serie.

Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts.

Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl.

Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Wägeraum B×T×H 172×171×160 mm.

Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Zählwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 555,61*
€ 614,27*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 559,19*
€ 614,29*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 513,33*
€ 626,75*
Frei Haus
ab € 523,45*
€ 642,37*
Frei Haus
ab € 627,83*
€ 709,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,75*
€ 745,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,50*
€ 640,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 513,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.