| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OCM165 Herst.-Nr.: OCM 165 EAN/GTIN: 4045761263512 |
| |
|
| | |
| Die OCM-Serie zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Bauform, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, ist beispielsweise für die Beobachtung und Analyse von Zellkulturen besonders geeignet; Eine starke und stufenlos regelbare 30W-Halogenbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung im Hellfeld Ihres Präparates. Als Fluoreszenzmikroskop steht Ihnen zusätzlich eine Osram 100W-HBO-Epi-Fluoreszenzauflichteinheit für eine perfekte Ausleuchtung und Anregung Ihrer Fluoreszenzpräparate zur Verfügung; Ein spezieller Abbe-N.A.-0,3-Kondensor mit Aperturblende und großem Arbeitsabstand von 72 mm gewährleistet ein optimales Arbeiten im Hellfeld, Phasenkontrast und bei Fluoreszenzanwendungen; Die OCM-Serie ist serienmäßig mit einem trinokularen Tubus ausgestattet; Der mechanische Objekttisch inklusive Objekthalter (? 110 mm) ermöglicht ein schnelles und effektives Arbeiten. Weitere Halterungen für Kulturschalen sind im Lieferumfang enthalten oder als Zubehör erhältlich; Weitere Optionen wie z. B. eine Auswahl an Okularen, Objektiven, Objekthaltern und weiteren Phasenkontrasteinheiten können als Zubehör integriert werden; Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich; Anwendungsgebiet: Erforschung und Züchtung von Zell- und Gewebekulturen; Anwendungen/Proben: Insbesondere Betrachtung von Präparaten in Kulturgefäßen (Flaschen, Schalen, Mikrotiterplatten), transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Gewebe, ggf. auch Mikroorganismen, Immunfluoreszenz, FISH, DAPI-Färbung etc.); Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Nettogewicht: | 22 kg | Verpackungshöhe: | 0,33 m | Verpackungsbreite: | 1,05 m | Verpackungstiefe: | 0,59 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, kern mikroskop, invers mikroskop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.511,68* | € 6.370,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6.212,11* | € 6.462,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.310,42* | € 6.561,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.310,44* | € 6.561,51* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.600,29* | € 7.859,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.600,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|