| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354457-YY Herst.-Nr.: OCM 165 EAN/GTIN: 4045761263512 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Inversmikroskop OCM 165 Die OCM-Serie zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Bauform, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, ist beispielsweise für die Beobachtung und Analyse von Zellkulturen besonders geeignet. Anwendungsgebiet: Erforschung und Züchtung von Zell- und Gewebekulturen Anwendungen/Proben: Insbesondere Betrachtung von Präparaten in Kulturgefäßen (Flaschen, Schalen, Mikrotiterplatten), transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Gewebe, ggf. auch Mikroorganismen, Immunfluoreszenz, FISH, DAPI-Färbung etc.) Stufenlos regelbare 30W-Halogenbeleuchtung Spezieller Abbe-N.A.-0.3-Kondensor mit Aperturblende Serienmäßig mit trinokularen Tubus Objekttisch inklusive Objekthalter (Ø 118 mm) Große Vielfalt an modularen Optionen als Zubehör Sensorgröße = " Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 330.00 mm | WIDTH GRO: | 1050.00 mm | DEPTH GRO: | 590.00 mm | WEIGHT GRO: | 28.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, kern mikroskop, invers mikroskop, Messtechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.517,92* | € 6.404,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6.234,52* | € 6.496,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.313,87* | € 6.595,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.790,40* | € 6.711,95* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.683,00* | € 7.970,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.683,00* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|