| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MGC100K1S05 Herst.-Nr.: MGC 100K-1S05 EAN/GTIN: 4045761208339 |
| | |
|
| | |
| Zeitloses Design; Stabile Ausführung; Große, übersichtlich abzulesende Kreisskala; Große Trittfläche mit rutschfreier Oberfläche aus Kunststoff; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Einfachste Bedienung: Aufstellen – ablesen; Bequeme Justierung der Anzeige über Stellrad; Lieferung in einer Einzel-Designverpackung ; Hinweis: Dieses Modell wird nur im 5er-Set geliefert. D. h., der angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 18 kg | Nettogewicht: | 16 kg | Verpackungshöhe: | 0,565 m | Verpackungsbreite: | 0,47 m | Verpackungstiefe: | 0,315 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 57,83* | € 69,04* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,01* | € 71,63* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 74,39* | € 91,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 252,75* | € 323,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 279,62* | € 323,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 358,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|