Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MGC 100K-1S05 Mechanische Personenwaage - 150kg/1kg - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MGC 100K-1S05 Mechanische Personenwaage - 150kg/1kg - 5 Stück
Kern MGC 100K-1S05 Mechanische Personenwaage - 150kg/1kg - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7303-M2954
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MGC 100K-1S05
EAN/GTIN:
     4045761208339
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage

Kern MGC 100K-1S05

Der robuste Klassiker.

5 Stück!

· Wägebereich:150 kg

· Ablesbarkeit: 1 kg

· Abmessung Wägeplatte:26 x 26cm

· Material Wägeplatte: Kunststoff

Lieferumfang: 5 Waagen MGC 100K-1

Mechanische Personenwaage MGC.

· Zeitloses Design.

· Große, übersichtlich abzulesende Kreisskala.

· Große Trittfläche mit rutschfreier Oberfläche aus Kunststoff.

· Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

· Einfachste Bedienung: aufstellen - ablesen.

· Bequeme Justierung der Anzeige über Stellrad.

· Lieferung in schöner Schmuckverpackung.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 53,402*
€ 64,132*
6 Tage
200
5
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 69,42*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 74,08*
€ 92,35*
6 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 228,96*
€ 273,63*
Lager 7303
50
1
Frei Haus
ab € 248,34*
€ 325,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.