Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage EOC 300K-3, Wägebereich 150 kg; 300 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg; 0,01 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EOC300K3
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOC 300K-3
EAN/GTIN:
     4045761192270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.); Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Tischfuß;inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel.;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,87 m
Verpackungstiefe:
0,49 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 300 kg, Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 296,86*
€ 346,85*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 266,90*
€ 346,87*
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 376,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 395,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,59*
€ 406,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 341,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,40*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,71*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,37*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,74*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 322,58*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 40,08*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.