Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-E65402 Herst.-Nr.: E 654-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA 3 Wege-Kegel-Hähne 2-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen. Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn T Bohrung-Ø mm 1,5 für Schlauch Außen-Ø mm 4 Gewinde M 14 x 2 Außenmaße LxTxH ca. mm 59 x 41 x 53 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,056 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn Glasküken, Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, Hahnküken (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 80,03* | € 97,58* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,99* | € 98,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|