Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-B15608 Herst.-Nr.: B 156-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Einschraubhähne, 3-Wege Zum Einschrauben in Anschlüsse von BOLA-Reaktordeckeln zur Unterbrechung des Durchflusses angeschlossener Zuleitungen. Als Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und einem Anschluss mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken mit Griff aus PP für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchflussrichtung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 Typ 3-Wege Bohrungsform Hahn L Anschlussgewinde GL 18 Bohrung-Ø mm 6 '' Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,1911 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,53* | € 235,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 232,81* | € 265,87* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,73* | € 269,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|