| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ALJ2005DA Herst.-Nr.: ALJ 200-5DA EAN/GTIN: 4045761242944 |
| |
|
| | |
| ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör. ; Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 10 s; 6 s unter Laborbedingungen; Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT; Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung; Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 7 kg | Verpackungshöhe: | 0,615 m | Verpackungsbreite: | 0,4 m | Verpackungstiefe: | 0,515 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.531,08* | € 1.613,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.526,30* | € 1.613,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.401,70* | € 1.634,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,74* | € 1.689,10* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.872,14* | € 1.965,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.872,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|