Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ABP 200-4M, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,0001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ABP2004M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABP 200-4M
EAN/GTIN:
     4045761213913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten; Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs; Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/-nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender; USB-Datenschnittstelle, z. B. zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Artikeltexten, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc.; U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...); Menüsprache DE, EN; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Philippinen
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
8 kg
Verpackungshöhe:
0,54 m
Verpackungsbreite:
0,595 m
Verpackungstiefe:
0,38 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.647,77*
€ 1.926,35*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.829,63*
€ 1.935,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.916,13*
€ 2.021,28*
Frei Haus
ab € 1.730,70*
€ 2.025,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.030,95*
€ 2.140,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,28*
€ 2.405,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,11*
€ 2.388,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,36*
€ 2.331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,73*
€ 2.298,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,13*
€ 2.280,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.916,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266667
ab € 143,96*
Zubehör
Kern
ABP-A01
ab € 1.385,66*
Zubehör
k.A.
266676
ab € 148,97*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 322,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.