Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10 Stahl, graduiert, m., Henkel, 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8321
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Eimer 18/10 Stahl, graduiert, mit Henkel, 8 Liter, HxD=210x285mm Gewicht in g: 1.032,0
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
285 mm
Nennvolumen:
8 l
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 124,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 103,73*
€ 131,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.