Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10-Stahl ohne Bodenring | Nennvolumen: 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6288728
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Eimer, 18/10-Stahl, ohne Bodenring
-Graduiert
-Mit Henkel


Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 8,0 l
Ø oben 285 mm
Höhe 210 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Nein
Material Edelstahl 1.4301
Farbe metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.