| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Edelstahl-Eimer"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Eimer | | | Edelstahl-Eimer für eine hygienische Lagerung und Transport
Der Edelstahl-Eimer ist ein hygienisch zu reinigender, robuster Behälter. Seine Einsatzbereiche sind vielfältig, ebenso die erhältlichen Größen- und Formvarianten. Der lebensmittelgeeignete Edelstahl-Eimer hat sich in der Nahrungsmittelindustrie, Gastronomie und in Molkereien bewährt.
Edelstahleimer und Zubehör
Der Eimer aus Edelstahl ist eine professionelle Variante des Metall-Eimers. Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- rostfrei,
- lebensmittelgeeignet,
- hygienisch zu reinigen,
- frei von Fugen und Kanten,
- verschließbar,
- leicht zu transportieren,
- robust und langlebig und
- variabel in vielen Größen und Ausführungen.
Der Edelstahl-Eimer ist in einer matten, seidenmatten oder hochglänzenden Oberflächenbearbeitung erhältlich. Sein Füllvermögen reicht in der kleinsten Ausführung für zwei Liter Flüssigkeit. Die größten Edelstahl-Eimer fassen bis zu 20 Liter. Der Standard des Edelstahl-Eimers verfügt über einen Henkel und einen einfachen Boden ohne Bodenreifen. Einige dieser Behälter zeigen auf ihrer Innenseite eine Graduierung, meist in Schritten zu einem Liter. Noch stabiler sind und stehen die Edelstahl-Eimer mit einem Bodenreifen oder Rundstahlreifen. Eine weitere Bodenvariante ist der geschlossene Doppelboden. Er kann zusätzlich mit Ablauflöchern ausgestattet sein. Der Edelstahl-Eimer ist auch mit einer Ausgussschnaupe erhältlich, die das Dosieren der Flüssigkeit erleichtert. Sie bündelt den Inhalt zu einem konzentrierteren Strahl. Für den sicheren Transport eignen sich Deckel, die den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung schützen.
Typische Verwendungsmöglichkeiten der Edelstahl-Eimer
Die Edelstahl-Eimer sind in vielen professionellen Bereichen im Einsatz. Sie werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie eingesetzt. Im Umgang mit Lebensmitteln muss ein sehr hohes Maß an Hygiene erreicht werden. Diese Forderung unterstützen die Edelstahl-Eimer, da sie ideal zu reinigen sind und in keiner Form mit eingefüllten Stoffen reagieren. Ein typisches Einsatzgebiet sind daher auch Molkereien und Küchen. Auch die chemische Industrie setzt Edelstahl-Eimer gern ein, um Flüssigkeiten, Granulate und Pasten zu lagern. In der Pharmaindustrie sind die hygienischen Eimer ebenso zu finden und dienen der Aufbewahrung und dem Transport. Die Edelstahl-Eimer können durch ein Ätzverfahren auch mit dem Firmen-Logo beschriftet werden. Auf gleiche Weise ist auch eine Inhaltsangabe möglich.
|
|
| | | |