| |
|
| Artikel-Nr.: 340-6342 Herst.-Nr.: 6342 EAN/GTIN: 5033848010059 |
| |
|
| | |
| Farb- und parfümfrei, Schaumhandseife. Mit dem Luxus-Schaum werden die Hände gründlich gewaschen, aber die Seife lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife, was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschvorgang führt. Die Kassetten sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn die Kassette leer ist, kann sie komprimiert werden, um Platz zu sparen. Sie ist vollständig wiederverwertbar, wenn die Pumpe entfernt wird. Kompatibel mit den Aquarius™ Spendern für Handreiniger (Artikelnummern 6948 und 6955) und dem Kimberly-Clark Professional™ Spender für Handreiniger (Artikelnummer 8973). 6 x Schaumhandseifen-Kassetten, transparent/parfümfrei, 1 l (6 l gesamt) Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | KLEENEX ® | Verpackungshöhe: | 0,19 m | Verpackungsbreite: | 0,09 m | Verpackungstiefe: | 0,09 m | Ursprungsland: | Spanien | Nettogewicht: | 6,000 kg | Bruttogewicht: | 7,22 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,55* | € 11,255* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,90* | € 11,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,09* | € 11,52* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,125* | € 13,205* | | | | Lager 340 | | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 10,92167* | € 14,23167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,39002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|